Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 08579TN Keményfém végű malom tér 5/16 1-1 / 8 vágás L | AC6NXA 35U993

YG-1 TOOL COMPANY 08579TN keményfém maró négyzet 5/16 1-1/8 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NXA Típus: 08579TNKereszthivatkozás: 35U993
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
€63.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő5 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezÓn
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1.125 "
Lista számaE5012
AnyagKarbid
Marás Dia.5 / 16 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3"
Shank Dia.5 / 16 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.94
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 08558TN Keményfém végű malom tér 1/8 3/4 vágás L | AC6NWX 35U990 08558TN1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€26.93
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 08565TN Keményfém végű malom tér 3/16 3/4 vágás L | AC6NWY 35U991 08565TN3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€31.87
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 08573TN Keményfém végű malom tér 1/4 1-1 / 8 Vágott L | AC6NWZ 35U992 08573TN1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€40.95
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 08584TN Keményfém végű malom tér 3/8 1-1 / 8 Vágott L | AC6NXB 35U994 08584TN3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€69.20
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 08588TN Keményfém végű malom tér 7/16 2 Vágott L | AC6NXC 35U995 08588TN7 / 16 "2"4"7 / 16 "€108.60
YG-1 ESZKÖZTÁRSASÁG 08593TN Keményfém végű malom négyzet 1/2 2 vágott L | AC6NXD 35U996 08593TN1 / 2 "2"4"1 / 2 "€140.01
YG-1 TOOL COMPANY 08595TN Keményfém maró négyzet 5/8 2-1/4 Vágás L | AC6NXE 35U997 08595TN5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€227.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08579TN keményfém maró négyzet 5/16 1-1/8 vágott L
€63.61 /Mértékegység