Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 02584TF Keményfém maró négyzet 3/8 1-1/8 Vágás L | AC6NWE 35U974

YG-1 TOOL COMPANY 02584TF keményfém maró négyzet 3/8 1-1/8 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NWE Típus: 02584TFKereszthivatkozás: 35U974

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€85.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezTiAlN
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1.125 "
Lista számaE5011
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 8 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz3"
Shank Dia.3 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 02558TF Keményfém maró négyzet 1/8 3/4 Vágás L | AC6NWA 35U970 02558TF1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€31.56
YG-1 TOOL COMPANY 02565TF Keményfém maró négyzet 3/16 3/4 Vágás L | AC6NWB 35U971 02565TF3 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€38.61
YG-1 TOOL COMPANY 02573TF Keményfém maró négyzet 1/4 1-1/8 Vágás L | AC6NWC 35U972 02573TF1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€48.82
YG-1 TOOL COMPANY 02579TF Keményfém maró négyzet 5/16 1-1/8 Vágás L | AC6NWD 35U973 02579TF5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€71.96
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 02588TF Keményfém maró négyzet 7/16 2 Vágás L | AC6NWF 35U975 02588TF7 / 16 "2"4"7 / 16 "€137.88
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 02593TF Keményfém maró négyzet 1/2 2 Vágás L | AC6NWG 35U976 02593TF1 / 2 "2"4"1 / 2 "€140.61
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 02595TF Keményfém maró négyzet 5/8 2-1/4 Vágás L | AC6NWH 35U977 02595TF5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€259.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02584TF keményfém maró négyzet 3/8 1-1/8 vágott L
€85.17 /Mértékegység