SÁRGA KABÁT YJ3TL-225-Y/B Kábelvédő, 45 fok. Balra fordulás | AB6UJH 22F223

YELLOW JACKET YJ3TL-225-Y / B kábelvédő, 45 fok. Bal fordulat

Raktáron
Tétel: AB6UJH Modell: YJ3TL-225-Y/BKereszthivatkozás: 22F223

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€676.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Csatorna magassága2.25 "
Csatorna szélesség2"
színekSárga / Fekete
csatlakozás típusaKutya csont
Magasság2.88 "
Hossz1.97 láb.
Terhelhetőség14,120 font
Anyagpoliuretán
Max. Kábel átmérője2.25 "
Csatornák száma3
StílusCsuklós
Szélesség18.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszTerhelhetőségCsatornák számaSzélességÁr
SÁRGA KABÁT YJ5-125-Y/B Kábelvédő, 3 Ft Hossz, Sárga Feketével | AB6UJA 22F216 YJ5-125-Y / B1.88 "3 láb.--19.75 "€614.15
SÁRGA KABÁT YJ5TR-125-Y/B Kábelvédő, 45 fok. Jobbra kanyar | AB6UJC 22F218 YJ5TR-125-Y / B1.88 "2"16,300 font519.75 "€450.65
SÁRGA KABÁT YJ5TL-125-Y/B Kábelvédő, 45 fok. Balra fordulás | AB6UJD 22F219 YJ5TL-125-Y / B1.88 "2"16,300 font519.75 "€472.78
SÁRGA KABÁT YJ3-225-Y/B Kábelvédő, 3 Ft hossz, 18-1/2 hüvelyk szélesség | AB6UJE 22F220 YJ3-225-Y / B2.88 "3 láb.--18.5 "€859.51
SÁRGA KABÁT YJ3TR-225-Y/B Kábelvédő, 45 fok. Jobbra kanyar | AB6UJG 22F222 YJ3TR-225-Y / B2.88 "1.96 láb.14,120 font318.75 "€683.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET YJ3TL-225-Y / B kábelvédő, 45 fok. Bal fordulat
€676.32 /Mértékegység