Yellow Jacket YJ5-125-Y/B kábelvédő biztosítja a kábelek hosszú élettartamát, és biztonságosabb környezetet teremt a balesetek megelőzésével és az elektromos és adatkapcsolatok integritásának megőrzésével. Ideális építkezéseken, rendezvényeken és ipari környezetben, hogy megvédje a kábeleket és tömlőket a nagy gyalogos forgalom, járművek vagy berendezések által okozott esetleges sérülésektől.
Jellemzők:
- A sárga köpenyű YJ5-125-Y/B kábelvédő csuklós burkolattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kábelek és tömlők egyszerű felszerelését, miközben teljes burkolatot biztosít.
- Öt csatornával rendelkezik, amelyek megkönnyítik a különböző kábel- és tömlővezetékek szétválasztását a szervezett kezelés érdekében.
- Ez a kábelvédő moduláris felépítésű, lehetővé téve a testreszabott hosszúságú reteszelést az egyedi igényeknek megfelelően.
- Tartós poliuretán anyagból készült, amely hosszan tartó védelmet biztosít a véletlen sérülésekkel szemben.
- Ez a kábelvédő fokozott biztonságot nyújt azáltal, hogy megakadályozza a botlásveszélyt beltéri és kültéri környezetben egyaránt.
- Szélessége 19-3/4 hüvelyk, magassága 1-7/8 hüvelyk, biztonságos házat biztosít a kábelek és tömlők számára különféle beállításokban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan akadályozza meg a kábelvédő a botlásveszélyt?
Válasz
K. Mekkora ennek a Yellow Jacket YJ5-125-Y/B kábelvédőnek a terhelhetősége?
V. Ennek a kábelvédőnek a teherbírása tengelyenként 32600 font.
K. A vezetékek összegabalyodnak a védőburkolatokban?
V. A Yellow Jackets kábelvédők elválasztókkal rendelkeznek, amelyek elválasztják az egyik kábelt a másiktól az összegabalyodás elkerülése érdekében.
K. Hogyan működik a csuklós burkolat ebben a YJ5-125-Y/B Yellow Jacket kábelvédőben?
V. A csuklós fedél lehetővé teszi a kábelek és tömlők egyszerű felszerelését, miközben teljes burkolatot biztosít. Ez a funkció megvédi a tartalmat a külső tényezőktől, és gondoskodik a rendezett és rendezett megjelenésről.
K. Hogyan csatlakoztatható vagy rögzíthető a kábelvédő?
V. A kábelvédő kutyacsont csatlakozási stílussal rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos és stabil telepítést az elmozdulás vagy elmozdulás megakadályozása érdekében.