YELLOW DACKET 93590 Evakuációs szivattyú, 11.1 CFM, 1/2 LE, 6 Ft Méret | AC7DTA 38D861

YELLOW JACKET 93590 Evakuációs szivattyú, 11.1 CFM, 1/2 LE, 6 Ft Méret

Tétel: AC7DTA Típus: 93590Kereszthivatkozás: 38D861

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiürítő szivattyú
AC erősítők10.0
test anyagaAlumínium
Zsinór6 ft.
Elmozdulás11.1 cfm
HP1/2
Hz60
Bemeneti port mérete1/4 "és 1/2" fáklya
Olajkapacitás44 oz.
Teljes magasság11.5 "
Teljes hossz17.5 "
Teljes szélesség6"
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.82
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)49.78
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Végvákuum (15 mikron)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőktest anyagaElmozdulásBemeneti port méreteOlajkapacitásTeljes hosszÁr
YELLOW DACKET 93600 Evakuációs szivattyú, 7 CFM, 1/2 LE, 1725 RPM | AA2JTG 10M826 93600-Alumínium7.0 cfm1/4 "és 3/8" fáklya28 oz.16.25 "€1,014.42
YELLOW DACKET 93580 Evakuációs szivattyú, 8 CFM, 1/2 LE, 8 Ft Méret | AB4APL 1WLF9 935806.2Fém8.0 cfm1/4 "és 1/2" fáklya32 oz.16.75 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET 93590 Evakuációs szivattyú, 11.1 CFM, 1/2 LE, 6 Ft Méret