Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YELLOW DACKET 78055 gáznyomás-mérő készlet, 0-10 hüvelyk méret, tokkal | AA4ERA 12H949

YELLOW JACKET 78055 gáznyomás-tesztkészlet, 0-10 hüvelyk méretű, tokkal

Raktáron
Tétel: AA4ERA Típus: 78055Kereszthivatkozás: 12H949
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
€169.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGáznyomás-teszt készlet
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Max. Vákuum1 In. Hg
Működési hatótáv0-10 VB-n

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

A YELLOW JACKET 78055 gáznyomás-tesztkészlet biztosítja a gázvezetékek integritását és biztonságát a szivárgások észlelésével, a rendszer hatékonyságának meghatározásával és a hibaelhárítással. Ez a készlet elengedhetetlen a technikusok és a szervizszakemberek számára a gázüzemű készülékek és berendezések optimális teljesítményének és biztonsági szabványainak fenntartásához.

Jellemzők:

  • A YELLOW JACKET 78055 gáznyomás-mérő készlet +/-1.5%-os B fokozatú pontosságot kínál, amely biztosítja az alacsony nyomású gázvezetékek mérésének pontosságát.
  • Ennek a gáznyomás-ellenőrző készletnek egy 2-1/2 hüvelykes névleges tárcsa van a tiszta és leolvasható nyomásértékek érdekében.
  • Acél házzal van ellátva a tartósság és a nyomásmérő alkatrészeinek védelme érdekében.
  • Ez a gáznyomás-ellenőrző készlet sokoldalúságot kínál, mivel kompatibilis mind PB-vel, mind földgázzal.
  • A megbízható és pontos nyomásérzékelés érdekében membrán érzékelővel és sárgaréz foglalattal van felszerelve.
  • Ez a készlet olyan alapvető komponenseket tartalmaz, mint a 36 hüvelykes cső, egy szöges idom és egy polikarbonát lencse az átfogó teszteléshez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen anyagokat használnak a készletek készítéséhez?

A.

  • Lencse - polikarbonát
  • Aljzat - sárgaréz

K. Mi ennek a YELLOW JACKET 78055 gáznyomás-tesztkészletnek a maximális üzemi hőmérséklete?

V. 120 F-ig üzemeltethető.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
YELLOW DACKET 78060 gáznyomás-mérő készlet, 0-35 hüvelyk, tokkal | AA4ERB 12H950 78060€169.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET 78055 gáznyomás-tesztkészlet, 0-10 hüvelyk méretű, tokkal
€169.96 /Mértékegység