Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SÁRGA KABÁT 42024 Elosztó 3-1/8 hüvelykes idomokkal és csőszerelvényekkel | AA2JTE 10M823

YELLOW JACKET 42024 Csatorna 3-1 / 8 hüvelykes mérőkkel és csőszereléssel

Raktáron
Tétel: AA2JTE Típus: 42024Kereszthivatkozás: 10M823
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
€271.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételváltozatos
Mérőeszközök magas oldal piros0-800 psi
Mérőeszközök alacsony oldalsó kék30 "Hg - 800 psi
Tömlő hossza60 "
AnyagKovácsolt sárgaréz
Tömlők száma3
Szelepek száma2
típusLégkondicionálás és helyhez kötött hűtés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.37
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlők számaÁr
YELLOW DACKET 42004 Elosztó, 60 hüvelykes tömlő | AC7DTD 38D864 420043€261.43
SÁRGA KABÁT 42001 Mechanikus elosztó, piros/kék | AF8NVP 29AU07 42001-€160.39
SÁRGA KABÁT 42005 Mechanikus elosztó, piros/kék | AF8NVQ 29AU08 42005-€162.36
SÁRGA KABÁT 42021 Mechanikus elosztó, piros/kék | AF8NVT 29AU10 42021-€162.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET 42024 Csatorna 3-1 / 8 hüvelykes mérőkkel és csőszereléssel
€271.54 /Mértékegység