Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 435L-1.4375 Tokmánydörzsár 1 7/16 hüvelykes 1.4375 hüvelykes | AB4WZV 20H113

YANKEE 435L-1.4375 Befogó dörzsár 1 7/16 hüvelykes 1.4375 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4WZV Modell: 435L-1.4375Kereszthivatkozás: 20H113

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€658.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányBal kéz
Tizedes egyenérték1.4375 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza3.25 "
Törttér1-7 / 16 "
Bal / jobb kézBal kézi vágás
AnyagHSS
Fuvolák száma10
Teljes hossz12 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.1.249 "
Szárméret1.249 "
Szár típusaEgyenes
Méret1.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1228
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTizedes egyenértékDimenzió típusaTeljes hosszShank Dia.SzárméretMéretVezetékméretÁr
YANKEE 435L-0.0394 Befogó dörzsár 0.0394 In | AB4WQZ 20G937 435L-0.039440.0394 "Metric2.5 "0.373 "0.039 "1mm-€62.39
YANKEE 435L-0.04 Tokmánydörzsár 60 0.0400 In | AB4WRA 20G938 435L-0.0440.04 "Huzal2.5 "0.374 "0.039 "#6060€62.39
YANKEE 435L-0.041 Tokmánydörzsár 59 0.0410 In | AB4WRB 20G939 435L-0.04140.041 "Huzal2.5 "0.435 "0.039 "#5959€62.39
YANKEE 435L-0.042 Tokmánydörzsár 58 0.0420 In | AB4WRC 20G940 435L-0.04240.042 "Huzal2.5 "0.437 "0.039 "#5858€62.39
YANKEE 435L-0.043 Tokmánydörzsár 57 0.0430 In | AB4WRD 20G941 435L-0.04340.043 "Huzal2.5 "0.498 "0.039 "#5757€62.39
YANKEE 435L-0.0465 Tokmánydörzsár 56 0.0465 In | AB4WRE 20G942 435L-0.046540.0465 "Huzal2.5 "0.499 "0.045 "#5656€62.39
YANKEE 435L-0.0469 Befogó dörzsár 3/64 hüvelykes 0.0469 hüvelykes | AB4WRF 20G943 435L-0.046940.0469 "Töredékes hüvelyk2.5 "0.964 "0.045 "3 / 64 "-€62.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 435L-1.4375 Befogó dörzsár 1 7/16 hüvelykes 1.4375 hüvelykes
€658.02 /Mértékegység