Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 435-0.116 Chucking Reamer 32 0.1160 In | AB4WLP 20G835

YANKEE 435-0.116 tokmányos dörzsár 32 0.1160 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4WLP Modell: 435-0.116Kereszthivatkozás: 20G835

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.116 "
Dimenzió típusaHuzal
befejezFényes
Fuvola hossza7 / 8 "
Bal / jobb kézJobb kézi vágás
AnyagHSS
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.5 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.149 "
Szárméret0.112 "
Szár típusaEgyenes
Méret#32
Vezetékméret32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMetrikus méretTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.SzárméretMéretÁr
YANKEE 435-0.228 Befogó dörzsár 1 0.2280 In | AB4WKF 20G804 435-0.228-0.228 "Huzal66"0.07 "0.217 "#1€77.56
YANKEE 435-0.221 Tokmánydörzsár 2 0.2210 In | AB4WKG 20G805 435-0.221-0.221 "Huzal66"0.073 "0.217 "#2€73.33
YANKEE 435-0.213 Tokmánydörzsár 3 0.2130 In | AB4WKH 20G806 435-0.213-0.213 "Huzal65"0.076 "0.207 "#3€75.35
YANKEE 435-0.209 Befogó dörzsár 4 0.2090 In | AB4WKJ 20G807 435-0.209-0.209 "Huzal65"0.078 "0.201 "#4€75.35
YANKEE 435-0.2055 Befogó dörzsár 5 0.2055 In | AB4WKK 20G808 435-0.2055-0.2055 "Huzal65"0.078 "0.201 "#5€75.35
YANKEE 435-0.204 Tokmánydörzsár 6 0.2040 In | AB4WKL 20G809 435-0.204-0.204 "Huzal65"0.081 "0.194 "#6€75.35
YANKEE 435-0.201 Tokmánydörzsár 7 0.2010 In | AB4WKM 20G810 435-0.201-0.201 "Huzal65"0.082 "0.194 "#7€75.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 435-0.116 tokmányos dörzsár 32 0.1160 hüvelyk
€52.82 /Mértékegység