Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 431-0.375 Dörzsára bővítő Dörzsára 0.3750 In | AB4RNJ 20D404

YANKEE 431-0.375 dörzsára bővítő dörzsára 0.3750 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4RNJ Modell: 431-0.375Kereszthivatkozás: 20D404

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€322.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBővítő dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.375 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza3 / 4 "
Törttér3 / 8 "
Bal / jobb kézEgyenes
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Teljes hossz7"
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.312 "
Szárméret0.312 "
Szár típusaEgyenes
Méret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Tizedes egyenértékFuvola hosszaSzárméretSzár típusaMéretTörttérMorse kúpÁr
YANKEE 431-0.4062 Dörzsár bővítő dörzsára 0.4062 In | AB4RNK 20D405 431-0.40620.312 "0.4062 "3 / 4 "0.312 "Egyenes13 / 32 "13 / 32 "-€343.75
YANKEE 431-0.4375 Dörzsár bővítő dörzsára 0.4375 In | AB4RNL 20D406 431-0.43750.375 "0.4375 "7 / 8 "0.375 "Egyenes7 / 16 "7 / 16 "-€344.10
YANKEE 431-0.4688 Dörzsára bővítő dörzsára 0.4688 In | AB4RNM 20D407 431-0.46880.375 "0.4688 "7 / 8 "0.375 "Egyenes15 / 32 "15 / 32 "-€357.30
YANKEE 431-0.5 dörzsára bővítő dörzsára 0.5000 hüvelykes | AB4RNN 20D408 431-0.50.437 "0.5 "1"0.437 "Egyenes1 / 2 "1 / 2 "-€318.12
YANKEE 431-0.5312 Dörzsár bővítő dörzsára 0.5312 In | AB4RNP 20D409 431-0.53120.437 "0.5312 "1"0.437 "Egyenes17 / 32 "17 / 32 "-€379.25
YANKEE 431-0.5625 Dörzsár bővítő Dörzsára 0.5625 In | AB4RNQ 20D410 431-0.56250.437 "0.5625 "1.25 "0.437 "Egyenes9 / 16 "9 / 16 "-€387.85
YANKEE 431-0.5938 Dörzsár bővítő dörzsár 0.5938 In | AB4RNR 20D411 431-0.59380.437 "0.5938 "1.25 "0.437 "Egyenes19 / 32 "19 / 32 "-€394.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 431-0.375 dörzsára bővítő dörzsára 0.3750 hüvelykes
€322.91 /Mértékegység