Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 406-0.3125 Dörzsár Jobber Reamer 0.3125 In | AB4RMN 20D384

YANKEE 406-0.3125 Dörzsára Jobber Dörzsára 0.3125 In

Raktáron
Tétel: AB4RMN Modell: 406-0.3125Kereszthivatkozás: 20D384
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
€203.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.3125 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza2.25 "
Törttér5 / 16 "
Bal / jobb kézEgyenes
AnyagNagy sebességű acél
Morse kúp1
Fuvolák száma6
Teljes hossz5 1 / 2 "
lábszárelvékonyodó
Shank Dia.0.312 "
SzárméretMT1
Szár típusaMorse kúp
Méret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Tizedes egyenértékDimenzió típusaSzárméretMéretFuvola hosszaTörttérMorse kúpÁr
YANKEE 406-0.25 Reamer Jobber Reamer 0.2500 In | AB4RML 20D382 406-0.250.25 "0.25 "Töredékes hüvelykMT11 / 4 "2"1 / 4 "1€196.30
YANKEE 406-0.2812 Dörzsár Jobber dörzsár 0.2812 In | AB4RMM 20D383 406-0.28120.281 "0.2812 "Töredékes hüvelykMT19 / 32 "2"9 / 32 "1€202.09
YANKEE 406-0.3438 Dörzsár Jobber Reamer 0.3438 In | AB4RMP 20D385 406-0.34380.343 "0.3438 "Töredékes hüvelykMT111 / 32 "2.25 "11 / 32 "1€217.64
YANKEE 406-0.375 Reamer Jobber Reamer 0.3750 In | AB4RMQ 20D386 406-0.3750.375 "0.375 "Töredékes hüvelykMT13 / 8 "2.5 "3 / 8 "1€229.30
YANKEE 406-0.4062 Dörzsár Jobber dörzsár 0.4062 In | AB4RMR 20D387 406-0.40620.406 "0.4062 "Töredékes hüvelykMT113 / 32 "2.5 "13 / 32 "1€237.18
YANKEE 406-0.4375 Dörzsár Jobber Dörzsár 0.4375 In | AB4RMT 20D388 406-0.43750.437 "0.4375 "Töredékes hüvelykMT17 / 16 "2.75 "7 / 16 "1€245.73
YANKEE 406-0.4688 Dörzsára Jobber Dörzsára 0.4688 In | AB4RMU 20D389 406-0.46880.468 "0.4688 "Töredékes hüvelykMT115 / 32 "2.75 "15 / 32 "1€254.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 406-0.3125 Dörzsára Jobber Dörzsára 0.3125 In
€203.38 /Mértékegység