Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 403-1.375 Dörzsára Kézi Dörzsár 1.3750 In | AB4RMJ 20D380

YANKEE 403-1.375 Dörzsára Kézi Dörzsár 1.3750 In

Raktáron
Tétel: AB4RMJ Modell: 403-1.375Kereszthivatkozás: 20D380

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,023.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi orsó
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték1.375 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza6 5 / 16 "
Törttér1-3 / 8 "
Bal / jobb kézBal
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma10
Teljes hossz12 5 / 8 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.1.375 "
Szárméret1.375 "
Szár típusaEgyenes
Méret1.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8055
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzárméretTizedes egyenértékFuvola hosszaMéretTörttérBal / jobb kézFuvolák számaTeljes hosszÁr
YANKEE 400-0.0625 Dörzsár Kézi Dörzsár 0.0625 In | AB4RHT 20D295 400-0.06250.062 "0.0625 "1"1 / 16 "1 / 16 "Egyenes42"€142.54
YANKEE 400-0.0781 Dörzsár Kézi Dörzsár 0.0781 In | AB4RHU 20D296 400-0.07810.078 "0.0781 "1"5 / 64 "5 / 64 "Egyenes42"€142.54
YANKEE 400-0.0938 Dörzsár Kézi Dörzsár 0.0938 In | AB4RHV 20D297 400-0.09380.093 "0.0938 "1.25 "3 / 32 "3 / 32 "Egyenes42 1 / 2 "€142.54
YANKEE 400-0.1094 Dörzsár Kézi Dörzsár 0.1094 In | AB4RHW 20D298 400-0.10940.109 "0.1094 "1.25 "7 / 64 "7 / 64 "Egyenes42 1 / 2 "€142.54
YANKEE 400-0.125 Dörzsár Kézi Dörzsár 0.1250 In | AB4RHX 20D299 400-0.1250.125 "0.125 "1.5 "1 / 8 "1 / 8 "Egyenes43"€134.32
YANKEE 400-0.1406 Dörzsár Kézi Dörzsár 0.1406 In | AB4RHY 20D301 400-0.14060.14 "0.1406 "1.625 "9 / 64 "9 / 64 "Egyenes43 1 / 4 "€134.42
YANKEE 400-0.1562 Dörzsár Kézi Dörzsár 0.1562 In | AB4RHZ 20D302 400-0.15620.156 "0.1562 "1.625 "5 / 32 "5 / 32 "Egyenes43 1 / 4 "€145.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 403-1.375 Dörzsára Kézi Dörzsár 1.3750 In
€1,023.25 /Mértékegység