Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 335-0.1562 Reamer Production L Reamer 0.1562 In | AB4RDK 20D195

YANKEE 335-0.1562 Dörzsár Gyártási L Dörzsára 0.1562 In

Raktáron
Tétel: AB4RDK Modell: 335-0.1562Kereszthivatkozás: 20D195

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.1562 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza1"
Törttér5 / 32 "
Bal / jobb kézJobb
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz3 1 / 8 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.156 "
Szárméret0.156 "
Szár típusaEgyenes
Méret5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0158
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTizedes egyenértékDimenzió típusaShank Dia.SzárméretMéretVezetékméretFuvola hosszaÁr
YANKEE 335-0.0394 Dörzsár Gyártási L Dörzsár 0.0394 In | AB4RBC 20D142 335-0.03941 5 / 8 "0.0394 "Metric0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "€50.77
YANKEE 335-0.04 Dörzsár Gyártási L Dörzsár 0.0400 In | AB4RBD 20D143 335-0.041 5 / 8 "0.04 "Huzal0.04 "0.04 "#60601 / 2 "€54.64
YANKEE 335-0.041 Dörzsár Gyártási L Dörzsár 0.0410 In | AB4RBE 20D144 335-0.0411 5 / 8 "0.041 "Huzal0.041 "0.041 "#59591 / 2 "€54.64
YANKEE 335-0.042 Dörzsár Gyártási L Dörzsár 0.0420 In | AB4RBF 20D145 335-0.0421 5 / 8 "0.042 "Huzal0.042 "0.042 "#58581 / 2 "€54.64
YANKEE 335-0.043 Dörzsár Gyártási L Dörzsár 0.0430 In | AB4RBG 20D146 335-0.0431 3 / 4 "0.043 "Huzal0.043 "0.043 "#57571 / 2 "€54.64
YANKEE 335-0.0465 Dörzsár Gyártási L Reamer 0.0465 In | AB4RBH 20D147 335-0.04651 3 / 4 "0.0465 "Huzal0.046 "0.046 "#56561 / 2 "€57.31
YANKEE 335-0.0469 Dörzsár Gyártási L Dörzsár 0.0469 In | AB4RBJ 20D148 335-0.04691 3 / 4 "0.0469 "Töredékes hüvelyk0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "€57.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 335-0.1562 Dörzsár Gyártási L Dörzsára 0.1562 In
€56.56 /Mértékegység