Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YALE CA4601 x 630 Ajtógomb rögzítő gömbjárat | AE6XFQ 5VRV3

YALE CA4601 x 630 Ajtógomb zárkészlet Ball Passage

Raktáron
Tétel: AE6XFQ Modell: CA4601 x 630Kereszthivatkozás: 5VRV3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€96.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGomb Lockset
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén rozsdamentes
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióPassage
Fokozat2
BillentyűzésKulcs nélkül
Gomb anyagaNehéz nyomtávú acél
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióPassage
Lockset teljesítmény erősségeKözepes vám
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-3/4"
Sztrájk Dim.2-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaT-Strike
StílusLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8301406030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióBillentyűzésSztrájk Dim.Ár
YALE CA4602 x 630 Ajtókilincs Lockset Ball Adatvédelem | AE6XFR 5VRV4 CA 4602 x 630AdatvédelemKulcs nélkül2-1/4" x 4-7/8"€98.09
YALE CA4605 x 630 Ajtógomb rögzítő golyós raktár | AE6XFT 5VRV5 CA 4605 x 630RaktárMásképp kulcsolt2-1/4" x 4-7/8"€129.49
YALE CA4607 x 630 Ajtógomb záró gömb bejárata | AE6XFU 5VRV6 CA 4607 x 630BejáratMásképp kulcsolt2-1/4" x 1-1/8"€131.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE CA4601 x 630 Ajtógomb zárkészlet Ball Passage
€96.50 /Mértékegység