Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YALE CA4607 x 630 Ajtógomb záró gömb bejárata | AE6XFU 5VRV6

YALE CA4607 x 630 Ajtógomb zárkészlet golyós bejárat

Raktáron
Tétel: AE6XFU Modell: CA4607 x 630Kereszthivatkozás: 5VRV6
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
€131.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGomb Lockset
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén rozsdamentes
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióBejárat
Fokozat2
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusahogy
Gomb anyagaNehéz nyomtávú acél
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióBejárat
Lockset teljesítmény erősségeKözepes vám
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-3/4"
Sztrájk Dim.2-1/4" x 1-1/8"
Sztrájk típusaT-Strike
StílusLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8301406030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióBillentyűzésSztrájk Dim.Ár
YALE CA4601 x 630 Ajtógomb rögzítő gömbjárat | AE6XFQ 5VRV3 CA 4601 x 630PassageKulcs nélkül2-1/4" x 4-7/8"€96.50
YALE CA4602 x 630 Ajtókilincs Lockset Ball Adatvédelem | AE6XFR 5VRV4 CA 4602 x 630AdatvédelemKulcs nélkül2-1/4" x 4-7/8"€98.09
YALE CA4605 x 630 Ajtógomb rögzítő golyós raktár | AE6XFT 5VRV5 CA 4605 x 630RaktárMásképp kulcsolt2-1/4" x 4-7/8"€129.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE CA4607 x 630 Ajtógomb zárkészlet golyós bejárat
€131.76 /Mértékegység