Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YALE AU5401LN x 626 x YMS Door Lever Lockset Right Angle Passage | AE6XJR 5VTD5

YALE AU5401LN x 626 x YMS ajtókar zárkészlet jobb szögű átjáró

Raktáron
Tétel: AE6XJR Modell: AU5401LN x 626 x YMSKereszthivatkozás: 5VTD5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€543.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
befejezAntimikrobiális unalmas króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióPassage
Fokozat1
FogantyúNehéz nyomtávú acél
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióPassage
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 4 "- 2"
Sztrájk Dim.2-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaSzögletes sarok, doboz nélkül
StílusDerékszög

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzükséges ajtóvastagságHengerbefejezSztrájk Dim.Sztrájk típusaStílusFunkcióFokozatÁr
YALE AU5408LN X 605 Ajtókar reteszelő derékszögű tanterem | AD7FMG 4ECC3 AU5408LN X 6051.75 "IgenFényes sárgaréz1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikeDerékszögTanterem1€595.90
YALE PB5401LN x 605 Ajtókar reteszelő ívelt járata | AD7FMH 4ECC4 PB5401LN x 6051.75 "NemFényes sárgaréz1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikeÍveltPassage1€473.86
YALE PB5402LN x 605 Ajtókar retesz ívelt Adatvédelem | AD7FMJ 4ECC5 PB5402LN x 6051.75 "NemFényes sárgaréz1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikeÍveltAdatvédelem1€508.96
YALE PB5405LN x 605 Ajtókar reteszelő ívelt 1. fokozat | AD7FMK 4ECC6 PB5405LN x 6051.75 "IgenFényes sárgaréz1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikeÍveltRaktár1€555.05
YALE PB5407LN x 605 Ajtókar reteszelő ívelt belépési fokozat 1 | AD7FML 4ECC7 PB5407LN x 6051.75 "IgenFényes sárgaréz1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikeÍveltbelépés1€555.05
YALE PB5408LN x 605 Ajtókar retesz ívelt osztályterme | AD7FMM 4ECC8 PB5408LN x 6051.75 "IgenFényes sárgaréz1-1/4" x 4-7/8"ASA StrikeÍveltTanterem1€595.90
YALE AU5308LN x 605 Ajtókar zárkészlet, derékszögű, 2. fokozat | AD7FMN 4ECD6 AU5308LN x 6051-3/8" to 1-3/4"IgenFényes sárgaréz2-3/4" x 1-1/8"ASA StrikeDerékszögTanterem2€306.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE AU5401LN x 626 x YMS ajtókar zárkészlet jobb szögű átjáró
€543.28 /Mértékegység