WYCO W994G1T-200-14 elektromos vibrátor 15a 115vac 1 fázis 3 LE | AF6QRT 20CL36

WYCO W994G1T-200-14 elektromos vibrátor 15a 115vac 1 fázis 3 LE

Tétel: AF6QRT Modell: W994G1T-200-14Kereszthivatkozás: 20CL36

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők15
Csapágy típusPecsétes labda
dBA81
AdóIdőszakos
HázTeljesen zárt
KényszerCentrifugális
Erő besorolása1500 font
Fejméret2"
HP3
Max. Köbméter / óra20
Max. Hőmérséklet200 fok F
Szerelési helyzetEgyetemes
Teljes magasság9"
Teljes hossz193 "
Teljes szélesség8.25 "
Fázis1
Áramforráselektromos
A tengely hossza14 láb.
Sebesség10,500 fordulat / perc
Vibrátor típusaBelső beton
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8479100040

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA tengely hosszaSebességÁr
WYCO W994G1T-100-7 elektromos vibrátor 15a 115vac 1 fázis 3 LE | AF6QRF 20CL25 W994G1T-100-7108 "7 láb.11,000 fordulat / perc-
ajánlatkérés
WYCO W994G1T-100-10 elektromos vibrátor 15a 115vac 1 fázis 3 LE | AF6QRG 20CL26 W994G1T-100-10144 "10 láb.11,000 fordulat / perc-
ajánlatkérés
WYCO W994G1T-175-7 elektromos vibrátor 15a 115vac 1 fázis 3 LE | AF6QRM 20CL31 W994G1T-175-7108 "7 láb.10,800 fordulat / perc-
ajánlatkérés
WYCO W994G1T-175-14 elektromos vibrátor 15a 115vac 1 fázis 3 LE | AF6QRP 20CL33 W994G1T-175-14192 "14 láb.10,800 fordulat / perc-
ajánlatkérés
WYCO W994G1T-200-10 elektromos vibrátor 15a 115vac 1 fázisú 3 LE | AF6QRR 20CL35 W994G1T-200-10145 "10 láb.10,500 fordulat / perc-
ajánlatkérés
WYCO W995G1T-100-10 elektromos vibrátor, 3 LE, 10 láb tengelyhossz, 1 hüvelyk fejátmérő, 10,500 2 vpm | CN994REM W1G100T-10-20 / 26CLXNUMX W995G1T-100-10---€2,871.48
WYCO W995G1T-100-7 elektromos vibrátor, 3 LE, 7 láb tengelyhossz, 1 hüvelyk fejátmérő, 10,500 2 vpm | CN994REN W1G100T-7-20 / 25CLXNUMX W995G1T-100-7---€2,730.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WYCO W994G1T-200-14 elektromos vibrátor 15a 115vac 1 fázis 3 LE