WRIGHT TOOL 89136 Deep Impact Socket, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 4-1/4 hüvelykes méret | AF8NNR 29AR40

WRIGHT TOOL 89136 Deep Impact foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 4-1/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF8NNR Típus: 89136Kereszthivatkozás: 29AR40

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,539.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz7"
SAE vagy metrikusSAE
Méret4.25 "
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.43
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 8930 Deep Impact Socket, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 15/16 hüvelykes méret | AF8MNU 29AP96 89304"15 / 16 "€96.22
WRIGHT TOOL 8932 mélyütős aljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1 hüvelykes méret | AF8MNV 29AP97 89324"1"€98.60
WRIGHT TOOL 8933 mélyütős aljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-1/16 hüvelykes méret | AF8MNW 29AP98 89334"1-1 / 16 "€95.76
WRIGHT TOOL 8936 mélyütős aljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-1/8 hüvelykes méret | AF8MNY 29AR01 89364"1.125 "€101.10
WRIGHT TOOL 8938 mélyütős aljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 1-3/16 hüvelykes méret | AF8MNZ 29AR02 89384"1.187 "€105.54
WRIGHT TOOL 8924 mélyütős aljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 3/4 hüvelykes méret | AF8NLY 29AP93 89244"3 / 4 "€85.76
WRIGHT TOOL 8926 Deep Impact Socket, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 13/16 hüvelykes méret | AF8NLZ 29AP94 89264"13 / 16 "€100.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 89136 Deep Impact foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 4-1/4 hüvelykes méret
€2,539.23 /Mértékegység