Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 84929 Deep Impact Socket, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 1-13/16 hüvelykes méret | AF7PQA 22FG60

WRIGHT TOOL 84929 mélyütő aljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-13/16 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF7PQA Típus: 84929Kereszthivatkozás: 22FG60
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
€453.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1.5 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz6 11 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1-13 / 16 "
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.69
Hajó magassága (cm)16.99
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellOutput TypeTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 84932 Mélyütős aljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 2 hüvelykes méret | AB6UVE 22FG63 84932Hex6 11 / 16 "2"€440.04
WRIGHT TOOL 84938 Mélyütős aljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 2-3/8 hüvelykes méret | AB6UVF 22FG69 84938Hex7 1 / 16 "2.375 "€592.88
WRIGHT TOOL 84944 mélyütős aljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 2-3/4 hüvelykes méret | AB6UVG 22FG75 84944Hex7 5 / 16 "2.75 "€861.51
WRIGHT TOOL 84956 Deep Impact Socket, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 3-1/2 hüvelykes méret | AB6UVH 22FG87 84956Hex7.437 "3.5 "€1,255.22
WRIGHT TOOL 84921 mélyütős aljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 1-5/16 hüvelykes méret | AF7PPR 22FG52 84921Hex6 11 / 16 "1 5 / 16 "€405.29
WRIGHT TOOL 84922 mélyütős aljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 1-3/8 hüvelykes méret | AF7PPT 22FG53 84922Hex6 11 / 16 "1.375 "€451.60
WRIGHT TOOL 84923 Deep Impact Socket, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 1-7/16 hüvelykes méret | AF7PPU 22FG54 84923Hex6 11 / 16 "1.437 "€433.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 84929 mélyütő aljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-13/16 hüvelykes méret
€453.92 /Mértékegység