Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 8199 Standard Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 3-1/2 Inch Size | AF8NGP 29AN84

WRIGHT TOOL 8199 szabványos foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 3-1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF8NGP Típus: 8199Kereszthivatkozás: 29AN84
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
€504.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKovácsolt acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz4.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret3.5 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.943
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 8180 Standard foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 2-1/2 hüvelykes méret | AB8TKK 29AN75 81803.437 "2.5 "€283.06
WRIGHT TOOL 8134 Standard foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 1-1/16 hüvelykes méret | AF8NFG 29AN52 81342 9 / 32 "1-1 / 16 "€85.26
WRIGHT TOOL 8136 Standard foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 1-1/8 hüvelykes méret | AF8NFH 29AN53 81362 9 / 32 "1.125 "€82.49
WRIGHT TOOL 8138 Standard foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 1-3/16 hüvelykes méret | AF8NFJ 29AN54 81382 9 / 32 "1.187 "€64.15
WRIGHT TOOL 8140 Standard foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 1-1/4 hüvelykes méret | AF8NFK 29AN55 81402 9 / 32 "1.25 "€84.45
WRIGHT TOOL 8142 Standard foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 1-5/16 hüvelykes méret | AF8NFL 29AN56 81422 11 / 32 "1 5 / 16 "€85.47
WRIGHT TOOL 8146 Standard foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 1-7/16 hüvelykes méret | AF8NFM 29AN58 81462.5 "1.437 "€85.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 8199 szabványos foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 3-1/2 hüvelykes méret
€504.78 /Mértékegység