Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 68-20mm szabványos metrikus ütközőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 20 mm | AF8NAT 29AM26

WRIGHT TOOL 68-20 mm szabványos metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 20 mm

Raktáron
Tétel: AF8NAT Modell: 68-20MMKereszthivatkozás: 29AM26
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
€41.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 15 / 16 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret20mm
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 68-17mm szabványos metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 17 mm | AF8NAP 29AM23 68-17MM1 15 / 16 "17mm€41.76
WRIGHT TOOL 68-18MM szabványos metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 18 mm | AF8NAQ 29AM24 68-18MM1 15 / 16 "18mm€39.83
WRIGHT TOOL 68-19mm szabványos metrikus ütközőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 19 mm | AF8NAR 29:25 68-19MM1 15 / 16 "19mm€41.26
WRIGHT TOOL 68-21mm szabványos metrikus ütközőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 21 mm | AF8NAU 29AM27 68-21MM2"21mm€41.22
WRIGHT TOOL 68-22MM szabványos metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 22 mm | AF8NAV 29AM28 68-22MM2"22mm€42.12
WRIGHT TOOL 68-23mm szabványos metrikus ütközőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 23 mm | AF8NAW 29AM29 68-23MM2"23mm€43.69
WRIGHT TOOL 68-24MM szabványos metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 24 mm | AF8NAX 29AM30 68-24MM2"24mm€43.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 68-20 mm szabványos metrikus ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 20 mm
€41.68 /Mértékegység