WOODHEAD 1300920145 ezüst csúszógyűrűs alkatrészkészlet, 5A, 16 AWG, 8 vezeték, 1.500 hüvelyk átmérő

Cikk: CG9XPF Típus: 1300920145Kereszthivatkozás: AG38
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszógyűrű
erősítők5A
Középső furat átmérője1.5 "
Max. Feszültség600V
Vezetők száma8
RPM125
Hőmérséklet tartomány-40-120 ° C
Huzalméret (AWG)16

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Aero-Motive

Termékváltozatok

TermékekModellKözépső furat átmérőjeVezetők számaÁr
WOODHEAD 1300920077 ezüst csúszógyűrűs alkatrészkészlet, 5A, 16 AWG, 3 vezeték, 875 hüvelyk átmérőjű | CG9XGR AG23 13009200770.875 "3-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300920288 csúszógyűrű, 35 A, 22 vezeték, 600 V, 10 láb hosszúság | CH2RFR V400274000 1300920288---
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300920283 Csúszógyűrű | CH2RFU V400258000 1300920283---
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300920271 csúszógyűrű, részegység, függőleges, 10 láb ólom | CH2RFX V400116000 1300920271---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300920145 ezüst csúszógyűrűs alkatrészkészlet, 5A, 16 AWG, 8 vezeték, 1.500 hüvelyk átmérő