WOODHEAD 1300300022 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, dugós anya, 26 AWG, PVC, kábel, 1 m

Tétel: CH2FDJ Típus: 1300300022Kereszthivatkozás: 485033D12M010
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábelköpeny színeSzürke
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza3.28 ft.
KábeltípusÁrnyékolt
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma5
O Gyűrű anyagaFluor elasztomer
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-70 ° C
típusNő férfi
Huzalméret (AWG)26

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIrányultságHőmérséklet tartományÁr
WOODHEAD 1300300004 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, anya-férfi, 26 AWG, PVC, kábel, 1 m | CH2EZX 445032D12M010 130030000490 diploma-20-70 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300300003 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, dugaszolható, 26 AWG, PVC, kábel, 1 m | CH2FAN 445030D12M010 1300300003Egyenes-20-80 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300300020 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi nő, 90 fok, egyenes, 1.5 m, NB | CH2FDK 485032D12M015 1300300020---
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300300017 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi nő, egyenes, 90 fok, 1.1 m, NB | CH2FDL 485031D12M011 1300300017---
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300300014 Kábelkészlet, 5 pólusú, férfi nő, egyenes, 2 m, NB | CH2FDM 485030D12M020 1300300014---
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300300010 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, anya-férfi, 26 AWG, PVC, kábel, 1 m | CH2FDN 485030D12M010 1300300010Egyenes-20-70 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300300008 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, egyenes, 0.5 m, NB | CH2FDP 485030D12M005 1300300008---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300300022 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, dugós anya, 26 AWG, PVC, kábel, 1 m