WOODHEAD 1300290003 Egyvégű vezetékkészlet, 5 pólusú, dugaszoló, 26 AWG, PVC, kábel, 1 m

Tétel: CH2EQD Típus: 1300290003Kereszthivatkozás: 405006D12M010
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábelköpeny színeSzürke
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza3.28 ft.
KábeltípusÁrnyékolt
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Pólusok száma5
O Gyűrű anyagaFluor elasztomer
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-70 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)26

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIrányultságtípusÁr
WOODHEAD 1300290005 Egyvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, dugaszoló, 26 AWG, PVC, kábel, 1 m | CH2EPX 405007D12M010 130029000590 diplomaférfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300290004 Zsinórkészlet, 5 pólusú, Férfi egyenes, 2m, NB D-NET | CH2EQB 405006D12M020 1300290004---
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300290002 egyvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, nőtől Pigtailig, 1 m | CH2EQH 405001D12M010 130029000290 diploma-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300290001 egyvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, nőtől Pigtailig, 1 m | CH2EQM 405000D12M010 1300290001Egyenes-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300290003 Egyvégű vezetékkészlet, 5 pólusú, dugaszoló, 26 AWG, PVC, kábel, 1 m