WOODHEAD 1201080040 Kétvégű vezetékkészlet, 4 pólusú, dugasz, 26 AWG, PVC, kábel, 8 m

Tétel: CH3AWC Típus: 1201080040Kereszthivatkozás: E11A06302M080
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.25 "
Kábelköpeny színeKékeszöld
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza26.25 ft.
KábeltípusÁrnyékolt
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Pólusok száma4
O Gyűrű anyagaFluor elasztomer
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-25-75 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)26

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeKábelköpeny színeKábel hosszaKábeltípusCsatolás típusaIrányultságHőmérséklet tartományÁr
WOODHEAD 1201080114 Zsinórkészlet, 4 pólusú, Férfi egyenes, D-kódos, 90 m | CH2BND E11A06003M900 1201080114--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1201080028 Kétvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, dugasz, 24 AWG, PVC, kábel, 90 m | CH2BNH E11A06002M900 12010800280.25 "Kékeszöld295.28 ft.védtelenCsavarmenetesEgyenes-25-75 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1201080029 Kétvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, dugasz, 24 AWG, PVC, kábel, 76 m | CH2BNK E11A06002M760 12010800290.25 "Kékeszöld7249.34 ft.védtelenCsavarmenetesEgyenes-25-75 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1201080030 Kétvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, dugós, 24 AWG, PVC, kábel, 60 m | CH2BNP E11A06002M600 12010800300.25 "Kékeszöld196.85 ft.védtelenCsavarmenetesEgyenes-25-75 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1201080031 Kétvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, dugós, 24 AWG, PVC, kábel, 53 m | CH2BNR E11A06002M530 12010800310.25 "Kékeszöld173.88 ft.védtelenCsavarmenetesEgyenes-25-75 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1201080032 Kétvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, dugasz, 24 AWG, PVC, kábel, 45 m | CH2BNU E11A06002M450 12010800320.25 "Kékeszöld4147.64 ft.védtelenCsavarmenetesEgyenes-25-75 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1201080033 Kétvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, dugós, 24 AWG, PVC, kábel, 38 m | CH2BNY E11A06002M380 12010800330.25 "Kékeszöld3124.67 ft.védtelenCsavarmenetesEgyenes-25-75 ° C-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1201080040 Kétvégű vezetékkészlet, 4 pólusú, dugasz, 26 AWG, PVC, kábel, 8 m