WOODHEAD 1200790211 egyvégű vezetékkészlet, 3 pólusú, csatlakozóaljzattal, 22 AWG, TPE kábel, 2 m

Tétel: CH3DBF Típus: 1200790211Kereszthivatkozás: W03001K05M020
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábelköpeny színeSárga
Kábelköpeny anyagaTPE
Kábel hossza6.56 ft.
KábeltípusPLTC-ER
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaNyomja meg a Zárolás gombot
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma3
O Gyűrű anyagaFluor elasztomer
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-25-90 ° C
típus
Huzalméret (AWG)22

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKábel átmérőjeKábelköpeny anyagaKábel hosszaKábeltípusPólusok számaIrányultságHőmérséklet tartományÁr
WOODHEAD 1200790086 Kábelkészlet, 5 pólusú, női, 10 m, 18/4 méret, PVC | CH2MXA 81402-M100 1200790086---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200790025 Kábelkészlet, 3 pólusú, férfi, 1 m, 90 fok, 22/3 méret, PVC | CH3DAH W03007A09M010 1200790025---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200790151 Kábelkészlet, 3 pólusú, férfi, 10 m, 22/3 méret, TPE | CH3DAJ W03006K05M100 1200790151---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200790152 Kábelkészlet, 3 pólusú, férfi, 6 m, 22/3 méret, TPE | CH3DAK W03006K05M060 1200790152---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200790153 Kábelkészlet, 3 pólusú, férfi, 5 m, 22/3 méret, TPE | CH3DAL W03006K05M050 1200790153---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200790154 Kábelkészlet, 3 pólusú, férfi, 4 m, 22/3 méret, TPE | CH3DAM W03006K05M040 1200790154---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200790155 Egyvégű zsinórkészlet, 3 pólusú, hím -copf, 22 AWG, TPE kábel, 2 m | CH3DAN W03006K05M020 1200790155férfi-TPE6.56 ft.PLTC-ER3Egyenes-25-90 ° C-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200790211 egyvégű vezetékkészlet, 3 pólusú, csatlakozóaljzattal, 22 AWG, TPE kábel, 2 m