WOODHEAD 1200660427 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, dugós anya, 22 AWG, PVC, kábel, 1 m

Tétel: CH2TVB Típus: 1200660427Kereszthivatkozás: 885030A09M010
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.225 "
Kábelköpeny színeSárga
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza3.28 ft.
KábeltípusUL
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma5
O Gyűrű anyagaFluor elasztomer
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusNő férfi
Huzalméret (AWG)22

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaKábel átmérőjeKábelköpeny színeIrányultságHőmérséklet tartományKábelköpeny anyagaKábel hosszaKábeltípusÁr
WOODHEAD 1200661020 Kettős végű zsinórkészlet, 4 pólusú, nőstény -férfi, 18 AWG, TPE kábel, 8 m | CG9WUB 884032K03M080 120066102040.281 "Sárga90 diploma-20-105 ° CTPE26.25 ft.PLTC-ER-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200661009 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi Nő, 23 m, 90 fokos egyenes, 18/4 méret, SJO | CG9WUD 884032C02M230 1200661009---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200661008 Zsinórkészlet, 4 pólusú, férfi nő, 18 m, 90 fokos egyenes, 18/4 méret, SJO | CG9WUF 884032C02M180 1200661008---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200661007 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi Nő, 13 m, 90 fokos egyenes, 18/4 méret, SJO | CG9WUH 884032C02M130 1200661007---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200661006 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi nő, 12 m, 90 fokos egyenes, 18/4 méret, SJO | CG9WUK 884032C02M120 1200661006---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200661005 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi nő, 10 m, 90 fokos egyenes, 18/4 méret, SJO | CG9WUM 884032C02M100 1200661005---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200661004 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi nő, 9 m, 90 fokos egyenes, 18/4 méret, SJO | CG9WUP 884032C02M090 1200661004---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200660427 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, dugós anya, 22 AWG, PVC, kábel, 1 m