WOODFORD MFG. Y34-2 fagyálló udvari tűzcsap 2 láb | AE8BUK 6CHV0

WOODFORD MFG. Y34-2 Fagyálló udvari tűzcsap 2 láb

Raktáron
Tétel: AE8BUK Modell: Y34-2Kereszthivatkozás: 6CHV0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€370.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFagyálló udvari tűzcsap
TeljesítésEllenőrizze a helyi kódokat
FogantyúÖntöttvas
Fej anyagaÖntöttvas
Bemeneti méret3/4 "FNPT
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet120 fok F
Kimeneti méret3/4 "tömlő
Teljes hossz60.5 "
Dugattyú anyaganitril
Rod Dia.7 / 16 "
Rúd anyagaGalvanizált acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.87
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termék részletek:

A Woodford Mfg Y34-2 fagyálló udvari tűzcsap egy kúton kívüli földbe fektetett vízvezetékhez csatlakozik. Be-/kikapcsolható, hogy vizet biztosítson saját vízellátó rendszerből.

Jellemzők:

  • A Woodford Y34-2-HC udvari tűzcsap egy kültéri csaptelep, amelyet a földbe fektetett vízvezetékekbe csapolnak, hogy folyóvizet biztosítsanak talajfenntartási, állattartási, tereprendezési és tűzvédelmi célokra.
  • Egész éves öntözésre alkalmas, és hüvelyk mélysége van.
  • Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a szabadban hozzáférjenek a vízhez anélkül, hogy csapot kellene csatlakoztatniuk az épület vízvezetékéhez, és alkalmas az azonnali vízáramlás biztosítására, még akkor is, ha a hőmérséklet fagypontra esik.
  • Ez az Y34 sorozatú tűzcsap áramlásmérővel rendelkezik, amely 3/4 hüvelykes belső menetes bemenettel és kar fogantyúval rendelkezik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a háromféle tűzcsap mechanizmus?

V. A szárazhordós tűzcsapok kompressziós, tolózáras vagy billenő mechanizmussal rendelkező változatokban állnak rendelkezésre.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszRod Dia.Ár
WOODFORD MFG. Y34-3 fagyálló udvari tűzcsap 3 láb | AE8BUL 6CHV1 Y34-372.5 "3 / 8 "€334.67
ajánlatkérés
WOODFORD MFG. Y34-4 fagyálló udvari tűzcsap 4 láb | AE8BUM 6CHV2 Y34-484.5 "3 / 8 "€313.45
ajánlatkérés
WOODFORD MFG. Y34-5 fagyálló udvari tűzcsap 5 láb | AE8BUN 6CHV3 Y34-596.5 "3 / 8 "€314.91
ajánlatkérés
WOODFORD MFG. Y34-6 fagyálló udvari tűzcsap 6 láb | AE8BUP 6CHV4 Y34-6108.5 "3 / 8 "€347.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODFORD MFG. Y34-2 Fagyálló udvari tűzcsap 2 láb
€370.49 /Mértékegység