WOODFORD MFG. B24-1/2 Enclosed Wall Faucet 3-3/4 Inch | AE8BVV 6CHY2

WOODFORD MFG. B24-1/2 Zárt fali csaptelep 3-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8BVV Modell: B24-1/2Kereszthivatkozás: 6CHY2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,209.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt fali csaptelep
Burkolat anyagakróm
Fogantyú típusakézikerék
Bemeneti méret1/2 "FNPT
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet120 fok F
Kimeneti méret3/4 "tömlő
Falvastagság3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1245
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ajánlott falnyitás (6-1 / 8 "x 7-3 / 4")

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaBemeneti méretTételHosszFalvastagságÁr
WOODFORD MFG. 65P-8 fagyálló fali tűzcsap 8 hüvelyk | AE8BVD 6CHW7 65P-8Laza kulcs3/4 "FNPTFagyálló falcsap12 "8"€710.11
WOODFORD MFG. 65P-10 fagyálló fali tűzcsap 10 hüvelyk | AE8BVE 6CHW8 65P-10Laza kulcs3/4 "FNPTFagyálló falcsap14 "10 "€740.08
WOODFORD MFG. 65P-12 fagyálló fali tűzcsap 12 hüvelyk | AE8BVF 6CHW9 65P-12Laza kulcs3/4 "FNPTFagyálló falcsap16 "12 "€777.09
WOODFORD MFG. 65P-14 fagyálló fali tűzcsap 14 hüvelyk | AE8BVG 6CHX0 65P-14Laza kulcs3/4 "FNPTFagyálló falcsap18 "14 "€740.08
WOODFORD MFG. B65P-8 Fagyálló zárt falú tűzcsap 8 hüvelyk | AE8BVH 6CHX1 B65P-8Laza kulcs3/4 "FNPTFagyálló zárt fali tűzcsap8.375 "8"€1,391.40
WOODFORD MFG. B65P-12 Fagyálló zárt fali tűzcsap 12 hüvelyk | AE8BVJ 6CHX2 B65P-12Laza kulcs3/4 "FNPTFagyálló zárt fali tűzcsap12.375 "12 "€1,421.10
WOODFORD MFG. B65P-14 Fagyálló zárt fali tűzcsap 14 hüvelyk | AE8BVK 6CHX3 B65P-14Laza kulcs3/4 "FNPTFagyálló zárt fali tűzcsap14.375 "14 "€1,479.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODFORD MFG. B24-1/2 Zárt fali csaptelep 3-3/4 hüvelyk
€1,209.83 /Mértékegység