Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WOODFORD MFG. 24P3/4 Angle Sillcock 3/4 hüvelykes | AE8BVU 6CHY1

WOODFORD MFG. 24P3/4 Angle Sillcock 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE8BVU Modell: 24P3/4Kereszthivatkozás: 6CHY1
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
€125.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög Sillcock
test anyagaSárgaréz / Réz
Fogantyú típusakézikerék
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFNPT
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet120 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.468
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Falvastagság (0 ")

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
WOODFORD MFG. 24P1/2 Szifoncsillapító Sillcock 3/4 hüvelykes | AE8BVT 6CHY0 24P1 / 21 / 2 "€120.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODFORD MFG. 24P3/4 Angle Sillcock 3/4 hüvelykes
€125.28 /Mértékegység