Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WOLO 140 Marine Air Horn Sárgaréz 17 In Length 12Vdc | AG3EYH 33HE49

WOLO 140 Marine Air Horn Sárgaréz 17 Hosszban 12 VDC

Raktáron
Tétel: AG3EYH Típus: 140Kereszthivatkozás: 33HE49

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€429.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengeri légkürt
erősítők16
decibel120 dB
befejezKrómozott
Használatra OnHajó és tengeri alkalmazás
Magasság3.75 "
Hossz17 "
AnyagSárgaréz
FelszerelésTartó tartó
Nyomás10 és 12 PSI
típuselektromos
Feszültség12 VDC
Szélesség568570 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)12.38
Hajó hossza (cm)46.36
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8531800030

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHosszFeszültségSzélességÁr
WOLO 135 Marine Air Horn elektromos 9-1/2 hüvelykes hosszúság 12vdc | AG3EYF 33HE47 135169.5 "12 VDC568567 "€339.47
WOLO 135-24 Marine Air Horn sárgaréz 3-1/2 hüvelyk szélesség 24vdc | AG3EYG 33HE48 135-24119.5 "24 VDC568567 "€378.67
WOLO 140-24 Marine Air Horn elektromos 3-3/4 hüvelyk szélesség 24vdc | AG3EYJ 33HE50 140-241117 "24 VDC568570 "€434.80
WOLO 145 Marine Air Horn elektromos 3-3/4 hüvelykes H 12vdc | AG3EYK 33HE51 1451615 "12 VDC568570 "€376.71
WOLO 145-24 Marine Air Horn Electric 15 In Length 24Vdc | AG3EYL 33HE52 145-241115 "24 VDC568570 "€404.21
WOLO 150 Marine Air Horn Electric 17 In Hossz 12Vdc | AG3EYM 33HE53 1501617 "12 VDC568570 "€731.29
WOLO 150-24 Marine Air Horn sárgaréz 3-3/4 hüvelyk magasság 24vdc | AG3EYN 33HE54 150-241117 "24 VDC568570 "€787.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOLO 140 Marine Air Horn Sárgaréz 17 Hosszban 12 VDC
€429.99 /Mértékegység