Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WM CASTER GDS-150A-RS merev szárú lengéscsillapító görgő | AE9HXU 6JY73

WM CASTER GDS-150A-RS merev szárú lengéscsillapító görgő

Raktáron
Tétel: AE9HXU Modell: GDS-150A-RSKereszthivatkozás: 6JY73
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
€434.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev szárú lengéscsillapító görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínSzürke
Alapvető anyagAlumínium
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagÖntött alumínium
Terhelési érték550 font
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Teljes magasság9 1 / 16 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.M16
Szár hossza1.25 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság14 fok és 194 fok F között
MenetméretM16
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9025
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8302200000
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WM CASTER GDS-150A-RS merev szárú lengéscsillapító görgő
€434.41 /Mértékegység