Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIREMOLD V4010DFO bejárati végszerelvény 4000-es sorozat IV AD9MCW 4TLC3

WIREMOLD V4010DFO bejárati végszerelvény 4000-es sorozat IV

Raktáron
Tétel: AD9MCW Típus: V4010DFOKereszthivatkozás: 4TLC3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€87.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBejárat végének felszerelése
színekElefántcsont
Magasság2.75 "
Hossz6"
AnyagAcél
FelszerelésCsavar
Csatornák száma2
Versenypálya típusa4000 Sorozat
AlkategóriaVégszerelvények
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7605
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlkategóriaszínekMagasságSzélességTételHosszAnyagFelszerelésÁr
WIREMOLD V4047C-1 One Gang Device Plate Ivory Snap On | AD2FNH 3NYP6 V4047C-1TányérokElefántcsont5.125 "4.75 "1-bandás eszközlemez-AcélKapcsolja be€29.23
WIREMOLD G4047C-2 kétcsoportos eszközlap szürke bepattintással | AD2FNJ 3NYP7 G4047C-2TányérokSzürke5.125 "4.75 "2-bandás eszközlemez-AcélKapcsolja be€38.91
WIREMOLD V4047C-2 Két csoportos eszközlemez Ivory Snap On | AD2FNK 3NYP8 V4047C-2TányérokElefántcsont5.125 "4.75 "2-bandás eszközlemez-AcélKapcsolja be€36.94
WIREMOLD G4000C Raceway burkolat acél | AD3GBA 3ZA35 G4000CCoversSzürke0.25 "4.75 "Takaró60 "Acél-€45.65
WIREMOLD G4000D versenypályaelválasztó acél | AD3GBB 3ZA36 G4000DMérőkörzőSzürke0.062 "1.53 "Feloszt60 "Acél-€16.12
WIREMOLD 4001A Raceway csatlakozó acél | AD3GBC 3ZA37 4001ATengelykapcsolókGalvanizált acél1.5 "0.062 "Tengelykapcsoló2.5 "Galvanizált acél-€18.38
WIREMOLD 4001DA Raceway kliposztó | AD3GBD 3ZA38 4001DAKlipgalvanizált1"1.5 "Osztó klip4.5 "Acél-€3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIREMOLD V4010DFO bejárati végszerelvény 4000-es sorozat IV
€87.65 /Mértékegység