Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINTERS INSTRUMENTS PFQ724LF Mérőnyomás 4 hüvelyk 0-1000 psi | AH7HJH 36TW17

WINTERS INSTRUMENTS PFQ724LF mérőnyomás 4 hüvelyk 0-1000 psi

Raktáron
Tétel: AH7HJH Modell: PFQ724LFKereszthivatkozás: 36TW17

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€102.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret4"
TöltöttGlicerin
A nyomtáv típusaKorlátozott nyílás
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 150 fokig F
Elsődleges alkalmazásÓlommentes
Választék0 a 1000
Érzékelő anyagaBronz
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országCN

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.50%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Igen
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem
    • Jellemzők: Pulsációval szemben ellenálló, korlátozott nyílás, Crimp-On Bezel, CRN regisztrálva

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretVálasztékÁr
WINTERS INSTRUMENTS PFQ803LF Mérőnyomás 0-60 psi 2-1/2 hüvelyk | AG9HHE 20JN44 PFQ803LF2.5 "0 a 60€53.06
WINTERS INSTRUMENTS PFQ804LF Mérőnyomás 0-100 psi 2-1/2 hüvelyk | AG9HHF 20JN45 PFQ804LF2.5 "0 a 100€53.06
WINTERS INSTRUMENTS PFQ805LF Mérőnyomás 0-160 psi 2-1/2 hüvelyk | AG9HHG 20JN46 PFQ805LF2.5 "0-160 psi€53.06
WINTERS INSTRUMENTS PFQ806LF Mérőnyomás 0–200 psi 2-1/2 hüvelyk | AG9HHH 20JN47 PFQ806LF2.5 "0 a 200€53.06
WINTERS INSTRUMENTS PFQ807LF Mérőnyomás 0-300 psi 2-1/2 hüvelyk | AG9HHJ 20JN48 PFQ807LF2.5 "0 a 300€53.06
WINTERS INSTRUMENTS PFQ708LF Mérőnyomás 4 hüvelyk 0-15 psi | AH7HHY 36TW08 PFQ708LF4"0 a 15€102.35
WINTERS INSTRUMENTS PFQ709LF Mérőnyomás 4 hüvelyk 0-30 psi | AH7HHZ 36TW09 PFQ709LF4"0 a 30€102.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFQ724LF mérőnyomás 4 hüvelyk 0-1000 psi
€102.35 /Mértékegység