Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TÉLI MŰSZEREK PEM1431LF Mérőnyomás 2-1/2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra | AH7HGY 36TV84

WINTERS INSTRUMENTS PEM1431LF mérőnyomás 2-1/2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra

Raktáron
Tétel: AH7HGY Típus: PEM1431LFKereszthivatkozás: 36TV84

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€24.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégritkításmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyeHátsó közép
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret2.5 "
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Elsődleges alkalmazásÓlommentes
Választék30–0 In. Hg
Érzékelő anyagaBronz
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 3-2-3%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Vákuummérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem
    • Jellemzők: Súrlódó előlap gyűrű

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretÁr
TÉLI MŰSZEREK PEM1428LF Mérőnyomás 2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra | AH7HGW 36TV82 PEM1428LF2"€18.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1431LF mérőnyomás 2-1/2 hüvelyk 30 hüvelyk Hg Vac 0-ra
€24.89 /Mértékegység