WINSMITH E35XWNS 15:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 15 1 | AD7RRD 4GCC1

WINSMITH E35XWNS 15:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 15 1

Raktáron
Tétel: AD7RRD Modell: E35XWNS 15: 1Kereszthivatkozás: 4GCC1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,553.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
Fura Dia.1.75 "
AdóMossa le
befejezEpoxi bevonó rendszer
SebességtípusFéreg
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti fordulatszám1725
KenésMobil Glygoyle (R) 460
Max. Bemenet HP5
Max. Kimeneti nyomaték2542 in.-lb.
Max. forgatónyomaték2542 in.-lb.
FelszerelésEgyetemes
Névleges kimeneti fordulatszám115
Névleges arány15:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.1.75 "
Kimeneti tengely magassága4"
Kimeneti nyomaték @ 3 LE1525 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 5 LE2542 in.-lb.
Túlterhelés2130 font
ForgásMegfordítható
Tengely tájolásaDerékszög
Egy / dupla kimenetDupla kimenet
Szilárd / üreges kimeneti tengelySzilárd
Sebességcsökkentő típusaKözvetett meghajtó
Worm Center távolság3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1225
Hajó magassága (cm)38.61
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)38.35
HS-kód8483905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti nyomaték @ 1 LEFura Dia.Max. Bemenet HPKimeneti nyomaték @ 1.5 LEKimeneti nyomaték @ 1/2 LEKimeneti nyomaték @ 1/3 LEKimeneti nyomaték @ 1/4 LEKimeneti nyomaték @ 2 LEÁr
WINSMITH E20XWNS 60: 1 Sebesség-csökkentő indirekt hajtás 60 1 | AD7RNC 4GAX8 E20XWNS 60: 1-1"0.3--528 in.-lb.400 in.-lb.-€1,066.09
WINSMITH E26XWNS 60:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 60 1 | AD7RND 4GAX9 E26XWNS 60: 1-1.25 "0.75-846 in.-lb.558 in.-lb.--€1,378.02
WINSMITH E30XWNS 60:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 60 1 | AD7RNE 4GAZ1 E30XWNS 60: 11766 in.-lb.1.375 "1-883 in.-lb.---€1,820.84
WINSMITH E20XWNS 50:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 50 1 | AD7RNF 4GAZ2 E20XWNS 50: 1-1"0.5-706 in.-lb.466 in.-lb.353 in.-lb.-€1,066.09
WINSMITH E30XWNS 50:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 50 1 | AD7RNG 4GAZ3 E30XWNS 50: 11537 in.-lb.1.375 "1.52305 in.-lb.768 in.-lb.---€1,711.96
E13XWNS 40 WINSMITH: 1 sebességcsökkentő indirekt meghajtó 40 1 | AD7RNH 4GAZ4 E13XWNS 40: 1-3 / 4 "0.25---256 in.-lb.-€883.80
WINSMITH E20XWNS 40:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 40 1 | AD7RNJ 4GAZ5 E20XWNS 40: 1-1"0.5-585 in.-lb.386 in.-lb.292 in.-lb.-€1,066.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINSMITH E35XWNS 15:1 sebességcsökkentő közvetett hajtás 15 1
€2,553.92 /Mértékegység