WINMITH E30MWSS 5:1 180TC sebességcsökkentő C-felület 180tc 5 1 | AD3BCA 3XJD8

WINSMITH E30MWSS 5:1 180TC sebességcsökkentő C-felület 180tc 5 1

Raktáron
Tétel: AD3BCA Típus: E30MWSS 5: 1 180TCKereszthivatkozás: 3XJD8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,788.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
Fura Dia.1-15 / 16 "
AdóMossa le
befejezEpoxi bevonó rendszer
Keret180TC
Bemeneti fordulatszám1725
KenésMobil Glygoyle (R) 460
Max. Bemenet HP7.5
Max. Kimeneti nyomaték1301 in.-lb.
Max. forgatónyomaték1301 in.-lb.
FelszerelésEgyetemes
Névleges kimeneti fordulatszám345
Névleges arány5:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.1-15 / 16 "
Kimeneti tengely magassága3.5 "
Kimeneti nyomaték @ 3 LE520 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 5 LE868 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 7.5 LE1301 in.-lb.
Túlterhelés1175 font
ForgásMegfordítható
Tengely tájolásaDerékszög
Szilárd / üreges kimeneti tengelyÜreges
Sebességcsökkentő típusaC-Face
Worm Center távolság3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.1475
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8483905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti tengely magasságaFura Dia.KeretKimeneti nyomaték @ 1 LEKimeneti nyomaték @ 1.5 LEKimeneti nyomaték @ 1/2 LEKimeneti nyomaték @ 1/3 LEKimeneti nyomaték @ 1/4 LEÁr
WINSMITH E20MWSS 5: 1 56C/140TC sebességcsökkentő C-face 56c/140tc 5 1 | AD3BBM 3XJC5 E20MWSS 5:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC173 in.-lb.259 in.-lb.---€1,579.73
WINSMITH E20MWSS 10: 1 56C / 140TC sebességcsökkentő C-arc 56c / 140tc 10 1 | AD3BBN 3XJC6 E20MWSS 10:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC343 in.-lb.515 in.-lb.---€1,680.21
WINSMITH E20MWSS 20:1 56C/140TC sebességcsökkentő C-face 56c/140tc 20 1 | AD3BBP 3XJC7 E20MWSS 20:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC650 in.-lb.-325 in.-lb.--€1,579.73
WINMITH E20MWSS 30:1 56C sebességcsökkentő C-felület 56c 30 1 | AD3BBQ 3XJC8 E20MWSS 30: 1 56C2.125 "1.437 "56C--458 in.-lb.302 in.-lb.-€1,579.73
WINSMITH E20MWSS 40: 1 56C sebességcsökkentő C-arc 56c 40 1 | AD3BBR 3XJC9 E20MWSS 40: 1 56C2.125 "1.437 "56C--585 in.-lb.386 in.-lb.292 in.-lb.€1,680.21
WINSMITH E20MWSS 50: 1 56C sebességcsökkentő C-arc 56c 50 1 | AD3BBT 3XJD1 E20MWSS 50: 1 56C2.125 "1.437 "56C--706 in.-lb.466 in.-lb.353 in.-lb.€1,648.55
WINSMITH E20MWSS 60: 1 56C sebességcsökkentő C-arc 56c 60 1 | AD3BBU 3XJD2 E20MWSS 60: 1 56C2.125 "1.437 "56C---528 in.-lb.400 in.-lb.€1,648.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINSMITH E30MWSS 5:1 180TC sebességcsökkentő C-felület 180tc 5 1
€2,788.66 /Mértékegység