Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINGITS MAWSD35B100 fő fali horgony, 10-32 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AF2KXB 6UTC6

WINGITS MAWSD35B100 fő fali horgony, 10-32 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AF2KXB Típus: MAWSD35B100Kereszthivatkozás: 6UTC6
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
€494.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜreges fal horgony
Fúró méret3 / 4 "
AnyagTűzgátló szerkezeti műanyag
Csavar hossza3.5 "
Csavar típusaPhillips
Menetméret10-32
Használja aFürdőkádkiegészítők és alacsony profilú és dönthető rögzítésű síkképernyős TV-k
Falvastagság1-1 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.56
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód7318141060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretÁr
WINGITS RC-MAW35-6 fő fali horgony, 8-32 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 6 pk | AF2HZJ 6UEU5 RC-MAW35-68-32€44.58
WINGITS RC-MAWSD35-6 fő fali horgony, 10-32 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 6 pk | AF2HZK 6UEU6 RC-MAWSD35-610-32€73.96
WINGITS RC-MAW35-2 fő fali horgony, 8-32 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 2Pk | AF2KWW 6UTC1 RC-MAW35-28-32€22.75
WINGITS MAW35B24 mester fali horgony, 8-32 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 24 pk | AF2KWX 6UTC2 MAW35B248-32€131.93
WINGITS MAW35B100 mester fali horgony, 8-32 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AF2KWY 6UTC3 MAW35B1008-32€360.98
WINGITS RC-MAWSD35-2 fő fali horgony, 10-32 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 2Pk | AF2KWZ 6UTC4 RC-MAWSD35-210-32€22.58
WINGITS MAWSD35B24 fő fali horgony, 10-32 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 24 pk | AF2KXA 6UTC5 MAWSD35B2410-32€142.54

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINGITS MAWSD35B100 fő fali horgony, 10-32 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€494.78 /Mértékegység