WILTON TOOLS 41436 Soft Face szánkó 14 Lb 38 hüvelykes acél | AF7LRM 21XU75

WILTON TOOLS 41436 Soft Face szánkó 14 Lb 38 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AF7LRM Típus: 41436Kereszthivatkozás: 21XU75

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€480.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPuha arcú szánkókalapács
Arcátmérő3"
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításaCsúszásgátló
FogantyúVulkanizált gumi és acél
Fej színeSzia Vis Green
Fej hossza7"
Fej anyagaKovácsolt acél
Fej súlya14 font
Fej szélessége3"
Teljes hossz38 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.6985
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8205206000

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr
WILTON TOOLS 40212 szánkalapács puha felület 2-1/2 Lb 14 hüvelyk hosszúság | AB6LNB 21XU66 402122"4"2-1 / 2 font2"14 "€123.99
WILTON TOOLS 40624 szánkalapács, puha felület 6 font 26 hüvelyk hosszúság | AB6LND 21XU69 406243"5"6 font3"26 "€253.81
WILTON TOOLS 40824 Kalapács Soft Face 8 Lb 24 hüvelyk hosszúság | AB6LNE 21XU71 408243"6"8 font3"24 "€288.95
WILTON TOOLS 41036 szánkalapács, puha felület 10 font 38 hüvelyk hosszúság | AB6LNF 21XU73 410363"7"10 font3"38 "€366.73
WILTON TOOLS 41236 szánkalapács, puha felület 12 font 38 hüvelyk hosszúság | AB6LNG 21XU74 412363"7"12 font3"38 "€408.93
WILTON TOOLS 40416 Soft Face Sledge 4 Lb 18 hüvelykes gumi/acél | AF7LRJ 21XU68 404162.5 "5"4 font2.5 "18 "€176.28
WILTON TOOLS 40636 Soft Face szánkó 6 Lb 38 hüvelykes gumi/acél | AF7LRK 21XU70 406363"5"6 font3"38 "€268.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 41436 Soft Face szánkó 14 Lb 38 hüvelykes acél
€480.25 /Mértékegység