Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 33486 hatlapfejű kulcs T 5/16 hüvelyk 7 hüvelyk hosszúság | AB4MBV 1YUN4

WIHA TOOLS 33486 imbuszkulcs T 5/16 hüvelyk 7 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AB4MBV Típus: 33486Kereszthivatkozás: 1YUN4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€28.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú kulcs
Kar hosszúság7"
Penge anyagKróm-vanádium-molibdén szerszámacél, átlagosan edzett 58 / 60RC, közvetlenül a pengéhez öntött szigeteléssel
befejezFekete oxid
Kezelje a színtPiros
Fogantyúhossz4"
FogantyúAcélra öntött poliamid műanyag
Fogantyú típusaergonomikus
SAE vagy metrikusSAE
AlakT
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete5 / 16 "
Működési szög30 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204110060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételSAE vagy metrikusTipp méreteÁr
WIHA TOOLS 33481 hatlapfejű kulcs T 5/32 hüvelyk 7 hüvelyk hosszúság | AB4MBQ 1YUL9 33481Hatlapú kulcsSAE5 / 32 "€20.12
WIHA TOOLS 33482 hatlapfejű kulcs T 3/16 hüvelyk 7 hüvelyk hosszúság | AB4MBR 1YUN1 33482Hatlapú kulcsSAE3 / 16 "€21.26
WIHA TOOLS 33483 hatlapfejű kulcs T 7/32 hüvelyk 7 hüvelyk hosszúság | AB4MBT 1YUN2 33483Hatlapú kulcsSAE7 / 32 "€23.17
WIHA TOOLS 33485 hatlapfejű kulcs T 1/4 hüvelyk 7 hüvelyk hosszúság | AB4MBU 1YUN3 33485Hatlapú kulcsSAE1 / 4 "€23.57
WIHA TOOLS 33487 hatlapfejű kulcs T 3/8 hüvelyk 7 hüvelyk hosszúság | AB4MBW 1YUN5 33487Hatlapú kulcsSAE3 / 8 "€33.09
WIHA TOOLS 33443 hatlapfejű kulcs T 5.08mm 7 hüvelyk hosszúság | AB4MBY 1YUN8 33443Hatlapú kulcsMetric5.08mm€23.27
WIHA TOOLS 33405 T-fogantyú, metrikus hatlapú kulcs, 3.0 mm X 200 mm Méret | CV3PWU 25E726 33405Hatlapú kulcs--€12.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 33486 imbuszkulcs T 5/16 hüvelyk 7 hüvelyk hossz
€28.93 /Mértékegység