Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 28390 többbites csavarhúzó szigetelt 15 db | AB8RDV 26X282

WIHA TOOLS 28390 Többbites csavarhúzó szigetelt 15 db

Raktáron
Tétel: AB8RDV Típus: 28390Kereszthivatkozás: 26X282
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
€298.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt többbites csavarhúzó
Bit rögzítő típusaGyors változás
Bit stílusEgyetlen Végű
Meghajtó mérete1 / 4 "
Illesztőprogram típusa14-in-1
befejezFekete oxid
Fogantyú kialakításaSoftFinish (R) szigetelt
Darabszám15
Teljes hossz2 13 / 16 "
Elsődleges alkalmazásVillanyszerelő
RacsnisNem
Szár anyagaKróm-vanádium acél
Szár típusaSzilárd
Méreteket tartalmazPhillips # 1, # 2, Robertson Square mélyedés # 1, # 2, réselt 3.0, 4.0, 5.5, 6.5 mm, Torx (R) T8, T10, T15, T20, Xeno # 1, 2
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8205400000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMéreteket tartalmazÁr
WIHA TOOLS 28391 többbites csavarhúzó szigetelt 8 db | AB8RDX 26X284 283919Phillips # 1, # 2, réselt 4.0, 6.5 mm, Torx (R) T15, T20, Xeno: # 2€191.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 28390 Többbites csavarhúzó szigetelt 15 db
€298.37 /Mértékegység