Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 26590 Precíziós anyacsavarozó készlet 8db Solid Mm | AC2TFN 2MPK9

WIHA TOOLS 26590 Precíziós anyacsavarozó készlet 8db Solid Mm

Raktáron
Tétel: AC2TFN Típus: 26590Kereszthivatkozás: 2MPK9
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
€100.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós anyacsavarozó készlet
HandleMűanyag
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításaForgó piros sapka
FogantyúMűanyag
Hex méret2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm
Darabszám8
Teljes hossz6 1/8 "- 6 3/4"
SAE vagy metrikusMetric
NyélSzilárd
A szár hossza2.437 "
Szár anyagaCVM Acél
Szár típusaSzilárd kerek
Méreteket tartalmaz2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8466100175
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretSAE vagy metrikusMéreteket tartalmazÁr
WIHA TOOLS 26591 Precíziós anyacsavarozó készlet 8db tömör | AC2TFP 2MPL1 265913/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"SAE3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"€102.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 26590 Precíziós anyacsavarozó készlet 8db Solid Mm
€100.31 /Mértékegység