WIEGMANN WA90P72F1 ház belső panel 78 x 68 x 2 hüvelykes | AB4NUM 1ZHV6

WIEGMANN WA90P72F1 ház belső panel 78 x 68 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4NUM Típus: WA90P72F1Kereszthivatkozás: 1ZHV6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,951.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső panel
befejezFehér poliészter por
Nyomtáv12
Mérő (acél)12
Magasság78 "
Hossz68 "
AnyagSzénacél
AlkategóriaPanel és panel kiegészítők
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 107.1
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszAnyagSzélességÁr
WIEGMANN NPDD5442 ház belső panel 50 x 38 x 0.88 hüvelyk | AB4NQL 1ZHG8 NPDD5442Fehér poliészter por5"38 "Szénacél0.88 "€887.57
WIEGMANN NPDD6048 ház belső panel 60 x 48 x 0.88 hüvelyk | AB4NQM 1ZHG9 NPDD6048Fehér poliészter por6"48 "Szénacél0.88 "€661.52
WIEGMANN NPDD6060 ház belső panel 60 x 60 x 0.88 hüvelyk | AB4NQN 1ZHH1 NPDD6060Fehér poliészter por6"60 "Szénacél0.88 "€680.98
WIEGMANN NPDD7272 ház belső panel 72 x 72 x 0.88 hüvelyk | AB4NQP 1ZHH3 NPDD7272Fehér poliészter por72 "72 "Szénacél0.88 "€1,086.53
WIEGMANN WA72P24F1 ház belső panel 60 x 20 x 2 hüvelykes | AB4NUE 1ZHU2 WA72P24F1Fehér poliészter por60 "20 "Szénacél2"€811.58
WIEGMANN WA72P30F1 ház belső panel 60 x 26 x 2 hüvelykes | AB4NUF 1ZHU3 WA72P30F1Fehér poliészter por60 "26 "Szénacél2"€1,109.23
WIEGMANN WA72P72F1 ház belső panel 60 x 68 x 2 hüvelyk | AB4NUG 1ZHU7 WA72P72F1Fehér poliészter por60 "68 "Szénacél2"€2,357.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN WA90P72F1 ház belső panel 78 x 68 x 2 hüvelyk
€1,951.45 /Mértékegység