WIEGMANN NPDD6060 ház belső panel 60 x 60 x 0.88 hüvelyk | AB4NQN 1ZHH1

WIEGMANN NPDD6060 ház belső panel 60 x 60 x 0.88 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4NQN Típus: NPDD6060Kereszthivatkozás: 1ZHH1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€680.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső panel
befejezFehér poliészter por
Nyomtáv12
Mérő (acél)12
Magasság6"
Hossz60 "
AnyagSzénacél
AlkategóriaPanel és panel kiegészítők
Szélesség0.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.6
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszAnyagSzélességÁr
WIEGMANN NPDD5442 ház belső panel 50 x 38 x 0.88 hüvelyk | AB4NQL 1ZHG8 NPDD5442Fehér poliészter por5"38 "Szénacél0.88 "€887.57
WIEGMANN NPDD6048 ház belső panel 60 x 48 x 0.88 hüvelyk | AB4NQM 1ZHG9 NPDD6048Fehér poliészter por6"48 "Szénacél0.88 "€661.52
WIEGMANN NPDD7272 ház belső panel 72 x 72 x 0.88 hüvelyk | AB4NQP 1ZHH3 NPDD7272Fehér poliészter por72 "72 "Szénacél0.88 "€1,086.53
WIEGMANN WA72P24F1 ház belső panel 60 x 20 x 2 hüvelykes | AB4NUE 1ZHU2 WA72P24F1Fehér poliészter por60 "20 "Szénacél2"€811.58
WIEGMANN WA72P30F1 ház belső panel 60 x 26 x 2 hüvelykes | AB4NUF 1ZHU3 WA72P30F1Fehér poliészter por60 "26 "Szénacél2"€1,109.23
WIEGMANN WA72P72F1 ház belső panel 60 x 68 x 2 hüvelyk | AB4NUG 1ZHU7 WA72P72F1Fehér poliészter por60 "68 "Szénacél2"€2,357.53
WIEGMANN WA90P36F1 ház belső panel 78 x 32 x 2 hüvelykes | AB4NUL 1ZHV4 WA90P36F1Fehér poliészter por78 "32 "Szénacél2"€807.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN NPDD6060 ház belső panel 60 x 60 x 0.88 hüvelyk
€680.98 /Mértékegység