Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN WA6AXFN2 Axiálventilátor 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W | AB4NUA 1ZHT1

WIEGMANN WA6AXFN2 axiálventilátor 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W

Raktáron
Tétel: AB4NUA Modell: WA6AXFN2Kereszthivatkozás: 1ZHT1
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
€442.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
Penge anyagNemfémes
CFM @ 0.000-In. SP190 / 235
dBA46
Mélység2"
Elektromos kapcsolatok24"-os vezetékek és 90 fokos dugó csatlakoztatva
Fan Dia.6"
Fan RPM2800/3500
Magasság6 7 / 9 "
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaMűanyag / acél
Hz50/60
Szerelési helyzetFüggőleges
AlakRound
Feszültség230 VAC
Watts26/35
Szélesség6 7 / 9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCFM @ 0.000-In. SPdBAMélységFan RPMMagasságFeszültségWattsÁr
WIEGMANN WA10AXFN Axiális ventilátor 115vac 10 hüvelyk H 10 hüvelyk szélesség | AB4NTU 1ZHP9 WA10AXFN10 "547553.5 "165010 "115 VAC35€634.73
WIEGMANN WA6AXFN Axiálventilátor 115vac 6-7/9in H 6-7/9in W | AB4NTZ 1ZHR9 WA6AXFN6 7 / 9 "190 / 235462"2800/35006 7 / 9 "115 VAC26/35€438.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN WA6AXFN2 axiálventilátor 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W
€442.01 /Mértékegység