WIEGMANN SSN4362408 Ház csuklós 8d x 24sz x 36h hüvelyk | AF2QEA 6XC28

WIEGMANN SSN4362408 ház csuklós 8d x 24sz x 36h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2QEA Modell: SSN4362408Kereszthivatkozás: 6XC28

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,212.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes
Mélység8"
Ház burkolatának típusaCsuklós párna zárható
befejez# 4 ecsetelt
Tömítéspoliuretán
Magasság36 "
Belső panel3A932
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag304 Stainless Steel
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 4X, 12
Használható nyitási mélység6.91 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)61.72
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelHasználható nyitási mélységSzélességÁr
WIEGMANN SSN4302408 Ház csuklós 8d x 24sz x 30h hüvelyk | AB4NTP 1ZHP5 SSN43024088"30 "3A9246.91 "24 "€3,417.56
WIEGMANN SSN4302412 Ház csuklós 12d x 24sz x 30h hüvelyk | AB4NTQ 1ZHP6 SSN430241212 "30 "3A92410.91 "24 "€3,977.67
WIEGMANN SSN4242412 Ház csuklós 12d x 24sz x 24h hüvelyk | AE9DVG 6HYC6 SSN424241212 "24 "2W82911.78 "24 "€4,088.48
WIEGMANN SSN4363612 Ház csuklós 12d x 36sz x 36h hüvelyk | AE9DVH 6HYC7 SSN436361212 "36 "NP363611.78 "36 "€4,686.75
WIEGMANN SSN4242408 Ház csuklós 8d x 24sz x 24h hüvelyk | AF2QDZ 6XC27 SSN42424088"24 "2W8296.91 "24 "€3,202.25
WIEGMANN SSN4363012 Ház csuklós 12d x 30sz x 36h hüvelyk | AF2QEB 6XC29 SSN436301212 "36 "3A93310.91 "30 "€4,764.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN SSN4362408 ház csuklós 8d x 24sz x 36h hüvelyk
€4,212.09 /Mértékegység