WIEGMANN SC161604G Házcsavar 6d x 16sz x 16h hüvelyk | AE9DWT 6HYF9

WIEGMANN SC161604G házcsavar 6d x 16sz x 16h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9DWT Típus: SC161604GKereszthivatkozás: 6HYF9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€167.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekGalvanizált
Mélység4"
A ház burkolatának jellemzőiAcélcsavarok
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezFestetlen, előre horganyzott
Magasság16 "
Kiesések / Nincs kieséskiütések
AnyagGalvanizált acél
Fémmérő16
FelszerelésFal
NEMA értékelés1
Használható nyitási mélység3.78 "
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.894
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFémmérőszínekMélységNEMA értékelésHasználható nyitási mélységSzélességA ház burkolatának jellemzőibefejezÁr
WIEGMANN SC060804NK Fémes burkolatcsavar 4d x 6w x 8h hüvelyk | AD7DCZ 4DMU6 SC060804NK16Szürke4"14.06 "6"AcélcsavarokANSI 61 poliészter por€51.24
WIEGMANN SC060806NK Fémes burkolatcsavar 6d x 6w x 8h hüvelyk | AD7DDA 4DMU7 SC060806NK16Szürke6"16.06 "6"AcélcsavarokANSI 61 poliészter por€64.09
WIEGMANN SC081004NK Fémes burkolatcsavar 4d x 8w x 10h hüvelyk | AD7DDB 4DMU8 SC081004NK16Szürke4"14.06 "8"AcélcsavarokANSI 61 poliészter por€71.04
WIEGMANN SC101206 házcsavar 6d x 10w x 12h hüvelyk | AD7DDD 4DMV1 SC10120616Szürke6"16.06 "10 "AcélcsavarokANSI 61 poliészter por€93.47
WIEGMANN SC101204NK fémes burkolatcsavar 4d x 10w x 12h hüvelyk | AD7DDE 4DMV2 SC101204NK16Szürke4"14.06 "10 "AcélcsavarokANSI 61 poliészter por€83.76
WIEGMANN SC101206NK Fémes ház csavar 6d x 10w x 12h hüvelyk | AD7DDF 4DMV3 SC101206NK16Szürke6"16.06 "10 "AcélcsavarokANSI 61 poliészter por€98.63
WIEGMANN SC121208 házcsavar 8d x 12w x 12h hüvelyk | AD7DDG 4DMV4 SC12120816Szürke8"18.12 "12 "AcélcsavarokANSI 61 poliészter por€136.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN SC161604G házcsavar 6d x 16sz x 16h hüvelyk
€167.74 /Mértékegység