WIEGMANN PBSS06 ház Nyomógomb | AD8JZH 4KP19

WIEGMANN PBSS06 ház Nyomógomb

Tétel: AD8JZH Modell: PBSS06Kereszthivatkozás: 4KP19

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekANSI 61 porfesték, rozsdamentes szemcsés
VezetékméretNincsenek vezetékes bejárati furatok
Mélység3.09 "
D dimenzió2-5 / 8 "
E méret2-1 / 8 "
F méret5-3 / 8 "
G dimension10 "
Magasság9.5 "
Lyuk méret30mm
AnyagRozsdamentes acél
NEMA értékelés4, 4X, 12, 13
Oszlopok száma2
Lyukak száma6
típusOlajfeszes
Szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésMélységD dimenzióLyukak számaSzélességE méretF méretG dimensionÁr
WIEGMANN PB1 ház nyomógombja AC3TTW 2W834 PB14, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"€162.59
WIEGMANN PB2 burkolat nyomógomb | AC3TTX 2W835 PB24, 12, 132.81 "1-7 / 8 "23.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "6-1 / 4 "€206.50
WIEGMANN PB3 tokozás nyomógomb | AC3TTY 2W836 PB34, 12, 132.81 "1-7 / 8 "33.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "8-1 / 2 "€223.52
WIEGMANN PB6 tokozás nyomógomb | AC3TTZ 2W837 PB64, 12, 133.09 "2-5 / 8 "66.25 "2-1 / 8 "5-3 / 8 "10 "€419.42
WIEGMANN PB4 tokozás nyomógomb | AC8GTA 3A934 PB44, 12, 132.81 "1-7 / 8 "43.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "10-3 / 4 "€237.43
WIEGMANN PB9 tokozás nyomógomb | AC8GTB 3A935 PB94, 12, 133.09 "2-5 / 8 "98.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "10 "€528.48
WIEGMANN PB12 tokozás nyomógomb | AC8GTC 3A936 PB124, 12, 133.09 "2-5 / 8 "128.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "12-1 / 4 "€407.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN PBSS06 ház Nyomógomb