WIEGMANN N4362408 Enclosure Hinged 8d x 24w x 36h Inch | AF2QDT 6XC17

WIEGMANN N4362408 csuklós ház 8d x 24sz x 36h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2QDT Modell: N4362408Kereszthivatkozás: 6XC17

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,510.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzőiFogó és kapcsok a lakatoláshoz
Ház burkolatának típusaCsuklós párna zárható
befejezANSI 61 poliészter por
Tömítéspoliuretán
Magasság36 "
Belső panel3A932
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 12, 13
Használható nyitási mélység6.91 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.95
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelHasználható nyitási mélységSzélességÁr
WIEGMANN N4302410 ház csuklós 10d x 24sz x 30h hüvelyk | AE6YXW 5W279 Network TwentyOne10 "30 "3A9248.91 "24 "€1,442.40
WIEGMANN N4201608 Ház csuklós 8d x 16sz x 20h hüvelyk | AE7ZKZ 6C732 Network TwentyOne8"20 "2W8286.91 "16 "€808.74
WIEGMANN N4302408 Ház csuklós 8d x 24sz x 30h hüvelyk | AE7ZLA 6C733 Network TwentyOne8"30 "3A9246.91 "24 "€1,347.40
WIEGMANN N4161606 Ház csuklós 6D x 12W x 16H hüvelyk | AE9DQR 6HXZ9 Network TwentyOne6"16 "31LA185.78 "16 "€924.38
WIEGMANN N4201610 ház csuklós 10d x 16sz x 20h hüvelyk | AE9DUP 6HYA0 Network TwentyOne10 "20 "2W8289.78 "16 "€1,027.90
WIEGMANN N4202006 Ház csuklós 6d x 20sz x 20h hüvelyk | AE9DUQ 6HYA1 Network TwentyOne6"20 "3A9225.78 "20 "€996.47
WIEGMANN N4242008 Ház csuklós 8d x 20sz x 24h hüvelyk | AE9DUR 6HYA2 Network TwentyOne8"24 "6XC197.78 "20 "€1,061.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN N4362408 csuklós ház 8d x 24sz x 36h hüvelyk
€1,510.37 /Mértékegység