WIEGMANN N412423212CD ház csuklós 12d x 32sz x 42h hüvelyk | AB4NQJ 1ZHG5

WIEGMANN N412423212CD ház csuklós 12d x 32sz x 42h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4NQJ Típus: N412423212CDKereszthivatkozás: 1ZHG5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,304.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység12 "
A ház burkolatának jellemzői1/4 Forgassa el a félig süllyesztett reteszt
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
Tömítéspoliuretán
Magasság42 "
Belső panel2VB84
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 12
Használható nyitási mélység12.5 "
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésMélységA ház burkolatának jellemzőiNEMA értékelésHasználható nyitási mélységSzélességbefejezTömítésÁr
WIEGMANN N12604810 ház csuklós 10d x 48sz x 60h hüvelyk | AB4NPX 1ZHE6 Network TwentyOneEmelet10 "Kulcsos fogantyú12, 138.89 "48 "ANSI 61 poliészter porpoliuretán€5,047.95
ajánlatkérés
WIEGMANN N12604812 burkolat 12d x 48w x 60h hüvelykes AB4NPY 1ZHE7 Network TwentyOneEmelet12 "Kulcsos fogantyú12, 1310.84 "48 "ANSI 61 poliészter porpoliuretán€5,201.70
ajánlatkérés
WIEGMANN N12604816 Ház átfedő 16d x 48sz x 60h hüvelyk | AB4NPZ 1ZHE8 Network TwentyOneEmelet16 "Kulcsos fogantyú12, 1314.84 "48 "ANSI 61 poliészter porpoliuretán€6,442.50
WIEGMANN N12606012 Ház átfedő 12d x 60sz x 60h hüvelyk | AB4NQA 1ZHE9 Network TwentyOneEmelet12 "Kulcsos fogantyú12, 1310.84 "60 "ANSI 61 poliészter porpoliuretán€6,355.55
WIEGMANN N12606016 Ház átfedő 16d x 60sz x 60h hüvelyk | AB4NQB 1ZHF1 Network TwentyOneEmelet16 "Kulcsos fogantyú12, 1314.84 "60 "ANSI 61 poliészter porpoliuretán€5,588.93
WIEGMANN N12726012 Ház csuklós 12d x 60sz x 72h hüvelyk | AB4NQC 1ZHF2 Network TwentyOneEmelet12 "Kulcsos fogantyú12, 1310.84 "60 "ANSI 61 poliészter porpoliuretán€6,866.35
WIEGMANN N12726016 Ház átfedő 16d x 60sz x 72h hüvelyk | AB4NQD 1ZHF3 Network TwentyOneEmelet16 "Kulcsos fogantyú12, 1314.84 "60 "ANSI 61 poliészter porpoliuretán€6,948.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN N412423212CD ház csuklós 12d x 32sz x 42h hüvelyk
€2,304.26 /Mértékegység